• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - F100X150AJC - Etiq. drapeau FO25,4x38,1mm

  • Etiquette drapeau pour FO25,4x38,1mm(cassette de 200)etiqueteuse LS8ECdt.1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : F100X150AJC
    • Référence Sonepar : 00156311586
    • EAN : 0074983115860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etiquette drapeau pour identification réseaux et fibres optiques; 25,4x38,1mm; cassette de 200 + encre; pou rutilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

•Les Atouts de l'article:

L'étiquette de transfert thermique F100X150AJC offre une lisibilité améliorée et un espace d’information en plus pour les petits fils et câbles. La conception permet de coller l'étiquette de manière permanente ou comme une étiquette non adhésive repositionnable. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Panduit. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Etiquette en polyester de 25,4 mm × 38,1 mm, diamètre de câble de 3,1 mm à 5,2 mm, coloris blanc. 200 étiquettes par cassette.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver