• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - F250BT-C - Build-Up Tubing For 250aum Ca

  • Build-Up Tubing For 250aum Cable
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : F250BT-C
    • Référence Sonepar : 00156358186
    • EAN : 0074983581863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Build-Up Tubing For 250µm Cable

•Les Atouts de l'article:

Le kit 250 µm comprend 100 tubes renforcés de 50,8 mm de long chacun afin de construire une fibre de 250 µm jusqu'à 900 µm pour une utilisation avec OptiCam™ et des connecteurs polis sur site.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver