• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FIDT2X2YL - Fitting, 1-Port Spillout to 1

  • Fitting, 1-Port Spillout to 1.5 (38mm)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FIDT2X2YL
    • Référence Sonepar : 00156397392
    • EAN : 0074983973927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fitting, 1-Port Spillout to 1.5" (38mm)

•Les Atouts de l'article:

Le système de débordement FiberRunner® à 1 port est utilisé dans les systèmes de routage pour acheminer les câbles dans une seule pièce de tube ondulé fendu de 1,5 pouce (38 mm) de diamètre. Ce modèle est utilisé avec un raccord de débordement doté d'une sortie 2x2 et du canal articulé FiberRunner™ 2x2. Le système de débordement est fabriqué en plastique ABS dans un coloris jaune.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver