• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FLRME - Fiber Ladder Rack Mount Enclo

  • Fiber Ladder Rack Mount Enclosure
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FLRME
    • Référence Sonepar : 00156645032
    • EAN : 0613056450325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiber Ladder Rack Mount Enclosure

•Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage en rack à échelle sert de point de consolidation dans les systèmes aériens et sous plancher. Le boîtier comprend trois anneaux moulés, une bobine détendue brute, une longueur de 100 pieds de bagues de passe-fil ainsi que des attaches de câble à crochet et boucle. Le boîtier mesure (H) 43 mm x (L) 271 mm x (P) 203 mm et est de coloris noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver