• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FOSTFH - Fiber Optic Strip Tool (Five

  • Fiber Optic Strip Tool (Five Hole)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FOSTFH
    • Référence Sonepar : 00156675629
    • EAN : 0613056756298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiber Optic Strip Tool (Five Hole)

•Les Atouts de l'article:

L'outil de dénudage de fibre optique est destiné à être utilisé lors du processus de préparation de câbles à fibre optique pour le raccordement des connecteurs OptiCam® et connecteurs à fusion-épissure monofibre. L'outil de dénudage comporte cinq orifices permettant le dénudage de gaines extérieures de 2,8 à 3,0 mm, de tubes lâches de 2,0 à 3,0 mm, de gaines extérieures de 2,0 à 2,4 mm, de câbles à structure serrée de 900 µm et de câbles à fibre nue. Cet outil est conçu ergonomiquement afin de réduire la nécessité de l'incliner pendant le dénudage de la fibre.