• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FR24X4LBL10 - Channel, 24 x 4 (600mm x 10

  • Channel, 24 x 4 (600mm x 100mm), 10',
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FR24X4LBL10
    • Référence Sonepar : 00156676679
    • EAN : 0613056766792
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Channel, 24" x 4" (600mm x 100mm), 10',

•Les Atouts de l'article:

Le canal 24x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système de routage. Le canal mesure 10 feet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver