• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FRBC6X4BL - Coupler, 6 x 4 (150mm x 100

  • Coupler, 6 x 4 (150mm x 100mm), FiberR
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FRBC6X4BL
    • Référence Sonepar : 00156345056
    • EAN : 0074983450565
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coupler, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberR

•Les Atouts de l'article:

Le coupleur FiberRunner™ QuikLock™ est un coupleur préassemblé qui permet de raccorder rapidement deux sections d'un canal et/ou de raccords dans système de guidage des câbles. Il mesure 15,24 cm × 10,1 cm. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver