• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FRBC6X4BL-E - Coupler, 6 x 4 (150mm x 100

  • Coupler, 6 x 4 (150mm x 100mm), FiberR
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FRBC6X4BL-E
    • Référence Sonepar : 00156003511
    • EAN : 0074983451197
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coupler, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberR

•Les Atouts de l'article:

Coupleur QuikLock™ 6 po x 4 po préassemblé raccordant rapidement deux sections d'un canal et/ou des raccords. Fixation mécanique sans boulons de serrage. Les boulons se desserrent à l'aide d'un tournevis à douille 3/8 po afin que le coupleur puisse être enlevé le cas échéant, noir, 20 pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver