• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FRTSC4LYL - Split Cover, Horizontal Tee,

  • Split Cover, Horizontal Tee, 4 x 4 (10
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FRTSC4LYL
    • Référence Sonepar : 00156676836
    • EAN : 0613056768369
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Split Cover, Horizontal Tee, 4" x 4" (10

•Les Atouts de l'article:

Le capot 2 sections pour té horizontal 4x4 FiberRunner™ est disponible en option pour le raccord en té horizontal FRT4X4LYL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Le capot 2 sections crée une ouverture arrondie de 19 mm pour un accès facile lors de l'ajout ou du retrait de câbles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver