• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FSC2DMCXAQ - OptiCama 50aum OM3-OM4 SC Du

  • OptiCama 50aum OM3-OM4 SC Duplex Fiber
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FSC2DMCXAQ
    • Référence Sonepar : 00156625546
    • EAN : 0613056255463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OptiCam 50µm OM3/OM4 SC Duplex Fiber

•Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ SC est un connecteur pour fibre duplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 µm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur SC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu aqua, un étui extérieur et une gaine de 900 µm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver