• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FSC2SCAG - OptiCama 9aum OS1-OS2 SC-APC

  • OptiCama 9aum OS1-OS2 SC-APC Simplex Fi
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FSC2SCAG
    • Référence Sonepar : 00156681798
    • EAN : 0613056817982
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OptiCam 9µm OS1/OS2 SC-APC Simplex Fi

•Les Atouts de l'article:

Le connecteur OptiCam™ SC-APC est un connecteur pour fibre monomode simplex OS1/OS2 de 9/125 µm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur SC-APC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris naturel, un étui extérieur et une gaine de 900 µm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver