• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - FT1W24ST - Fiber Tray With 24 ST Connect

  • Fiber Tray With 24 ST Connectors
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : FT1W24ST
    • Référence Sonepar : 00156385987
    • EAN : 0074983859870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiber Tray With 24 ST Connectors

•Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre préchargé Opticom® comprend 24 adaptateurs ST avec manchons fendus en zircone. Dimensions du tiroir : 1 U, hauteur 1,75 pouce x profondeur 8,01 pouces x largeur 19,0 pouces (44,0 mm x 203,4 mm x 483,0 mm).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver