• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - G2X4LG6 - Goulotte cablage 6 pieds

  • Goulotte cablage type GPVC gris clair2x4poucescouvercle a ajouterCdt.6pieds
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : G2X4LG6
    • Référence Sonepar : 00156054585
    • EAN : 0074983545858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Goulotte câblage type G;PVC gris clair;2x4pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

•Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente large en PVC sans plomb G2X4LG6 Panduct présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Goulotte de câble type G. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver