• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - G2X4WH6 - Goulotte cablage 6 pieds

  • Goulotte de cablage type GPVC blanc2x4poucescouvercle a ajouterCdt.6pieds
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : G2X4WH6
    • Référence Sonepar : 00156054624
    • EAN : 0074983546244
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Goulotte de câblage type G;PVC blanc;2x4pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

•Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente large en PVC sans plomb G2X4WH6 Panduct présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm x 57,2 mm et 1,8 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver