• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - GACB-1 - Support cable auxiliaire

  • Support de cable  l 1,25-31,8 mm  H 7-177,8 mm  prof 4,87-123,7 mm
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : GACB-1
    • Référence Sonepar : 00156399941
    • EAN : 0074983999415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fixation pour câble auxiliaire ; largeur 31,8 mm ; hauteur 177,8 mm ; profondeur 123,7 mm ; jusqu'à 4 conducteurs de taille jusqu'à 750 kcmil ; fixe tous les rails de rack de 1,5 pouce et 2 pouces ; Quantité par paquet : 1 pièce

•Les Atouts de l'article:

Crochet de câble auxiliaire, largeur 1,25" (31,8 mm), hauteur 7,00" (177,8 mm), profondeur 4,87" (123,7 mm), fourni avec une vis de montage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver