• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - GCE250-1/0 - Connecteur terre type E

  • Connect. type E pr 1-0 STR?250 MCM (70?120 mm2) drv 6 SOL?1-0 STR (16?50 mm2)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : GCE250-1/0
    • Référence Sonepar : 00156300955
    • EAN : 0074983009558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur de mise à la terre type E ; conducteur multi-brins (STR) 1/0 AWG à 250 kcmil (70 à 120 mm²) en principal et conducteur plein n° 6 (SOL) à multi-brins (STR) 1/0 AWG (16 à 50 millimètres carrés) en dérivation ; Quantité: 1 pièce

•Les Atouts de l'article:

Le connecteur de terre de type E GCE250-1/0 améliore le sertissage grâce à la technologie conforme IEEE STD 837-2002 et REV 2014. Grande capacité d'accueil de fils ; la conception multiconducteurs offre plus de flexibilité avec moins de pièces. Conception à fente pour un assemblage rapide et facile ; composé antioxydant conducteur pour une haute qualité mécanique/électrique. Conforme UL467 et CSA 22.22 pour la mise à la terre et la liaison équip. ; convient à l'enfouissement direct (terre ou béton).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver