• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - GCE250-250 - Connecteur terre type E

  • Connecteur type E  1-0 STR?250 MCM (70?120 mm2) princ-deriv  Cdt.1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : GCE250-250
    • Référence Sonepar : 00156300956
    • EAN : 0074983009565
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur de mise à la terre type E ; conducteur multi-brins (STR) 1/0 AWG à 250 kcmil (70 à 120 millimètres carrés) en principal et dérivation ; Quantité: 1 pièce

•Les Atouts de l'article:

Le connecteur de mise à la terre de type E GCE250-250 est conçu pour améliorer le processus de sertissage en utilisant la technologie qui répond à la norme IEEE Std 837 – 2002. Grâce à sa capacité d'accueil de fils et à sa conception multiconducteurs, il offre une grande flexibilité pour un nombre minimal de pièces. La conception à fente permet un assemblage rapide et facile, tandis que le composé antioxydant conducteur préappliqué assure une haute qualité mécanique et électrique et la conformité UL 467 et CSA 22.2

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver