• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - GPQC10-1/0 - Collier terre faux plancher

  • Col mise terre faux-plancher 7-8 (22,2 mm) carre 1-1 1-8(25,4-28,6 mm) rond
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : GPQC10-1/0
    • Référence Sonepar : 00156309846
    • EAN : 0074983098460
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Col mise terre faux-plancher; 7/8" (22,2 mm) carré; 1-1 1/8"(25,4-28,6 mm) rond

•Les Atouts de l'article:

La pince de mise à la terre pour plancher d'accès GPQC10-1/0 est utilisée pour relier les connecteurs MCBN (Bond Mesh Common Bonding) entre eux, ainsi que les socles de plancher d'accès avec les conducteurs. Pour les socles carrés de 22,2 mm et ronds de 25,4 mm à 28,6 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver