• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - HCME06A12-M130 - Clip bord tole 1,2mmfais 12m

  • Clip bord de tole de 1,2mm max diametre faisceau 6-12mm acetal NoirCdt1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : HCME06A12-M130
    • Référence Sonepar : 00156073556
    • EAN : 0074983735563
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip bord de tole de 1,2mm max; diamètre faisceau 6-12mm ; acetal Noir;Cdt1000

•Les Atouts de l'article:

La zone des clips pour rebord de faisceau résistants aux intempéries HCME06A12-M130 Panduit est équipée d'un « ressort » intégré qui maintient fermement les faisceaux de fils et d'une ailette qui assure une meilleure stabilité. Ils peuvent accueillir des faisceaux de 5,9 mm à 12,5 mm de diamètre pour une utilisation dans des environnements extérieurs. En acétal, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver