• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - HV965-CP0 - HV265x9mmPA 6.6Noir UV

  • Collier installation HVserrage manuel265x9mmPA 6.6Noir UVCdt:100 (boite)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : HV965-CP0
    • Référence Sonepar : 00156078311
    • EAN : 0074983783113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier d'installation Hyper-V; 265x9mm; PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C); Cdt.100; serrage possible à la main; position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N;sans halogène; conditonnement en boite

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage in-line HV965-CP0 Hyper-VTTM Panduit offrent à la fois solidité et flexibilité. Ils s'adaptent aux faisceaux irréguliers et la conception à deux cales et de dents double-face renforce le maintien pour une faible force de perçage. Leur tête réutilisable fait de ces colliers la solution idéale de verrouillage temporaire avant la finalisation. Diam. mi-large, long. 265 mm, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en pack de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver