• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - IFRH6C04BL-UG - Copper Cable, Industrial 600V

  • Copper Cable, Industrial 600V, Cat6, 4-p
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : IFRH6C04BL-UG
    • Référence Sonepar : 00156602249
    • EAN : 0613056022492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Copper Cable, Industrial 600V, Cat6, 4-p

•Les Atouts de l'article:

Ce câble en cuivre F/UTP Cat 6 se compose de conducteurs solides en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont enroulés avec un ruban en mousse de polypropylène pour former un seul élément central. Les quatre paires sont recouvertes d'une gaine en PVC noire de norme industrielle à retardateur de flamme et résistante à l'huile et aux rayons ultraviolets. Le câble est fourni en rouleau noir de 305 mètres.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver