• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - IT9100-C0 - IT358x8,9mmPA 6.6Noir UV

  • Collier installation In-line358x8,9mmPA 6.6Noir UVCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : IT9100-C0
    • Référence Sonepar : 00156041579
    • EAN : 0074983415793
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier installation In-line tête plate avec fermeture de type ceinture et serrage manuel ;358x9mm;PA 6.6 noir UV (-60°C +85°C);Cdt:100 (sachet)

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage in-line Panduit sont simples d'utilisation grâce à leur tête plate et lisse et à leur fermeture de type ceinture à entrée parallèle. Les dentelures extérieures protègent les gaines de câble et l'isolant des fils. Résistance élevée aux UV pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Diamètre mi-large, longueur 358 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, coloris noir et disponibles en packages de 100 unités. Installation manuelle ou avec l'outil Panduit GTH-E.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier