• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - LAA6-56-T - Aluminum Compression Lug, 1 H

  • Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : LAA6-56-T
    • Référence Sonepar : 00156685794
    • EAN : 0613056857940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aluminum Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG

•Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression en aluminium LAA6-56-T à un trou est fabriquée à partir d'aluminium à paroi épaisse et à haute conductivité avec un fût intégré pour les environnements hostiles. Les fûts à codage couleur sont marqués avec des numéros d'index de matrice Panduit et concurrents spécifiés pour une sélection adéquate de matrice de sertissage. Préremplis en usine avec un composé de jointure et étamés pour inhiber la corrosion. Conforme cULus jusqu'à 35 kV et température homologuée de 90 °C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver