• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - LAM2B350-12-3Y - Cosse alu 2 trou 6AWG-350kcmi

  • Cosse mecanique 2 entrees 6 AWG - 350 kcmil aluminium2 trous 1-2Cdt.3 pieces
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : LAM2B350-12-3Y
    • Référence Sonepar : 00156000149
    • EAN : 0074983592814
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse mécanique 2 entrées 6 AWG - 350 kcmil aluminium;2 trous 1/2";serrage par clé Allen 5/16";pour cable rigide cuivre ou aluminium;Cdt.3 pièces

•Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous, deux fûts, aluminium, type LAM2B, dimensions et espacement de trou NEMA, #6 AWG - 350 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver