• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - LAMA350-38-QY - Cosse alu 1 trou 6AWG-350kcmi

  • Cosse mecanique 6 AWG - 350 kcmil  aluminium1 trou 3-8Cdt.25 pieces.
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : LAMA350-38-QY
    • Référence Sonepar : 00156000179
    • EAN : 0074983596157
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse mécanique 6 AWG - 350 kcmil  aluminium;1 trou 3/8";serrage par clé Allen 5/16";pour cable rigide cuivre ou aluminium;Cdt.25 pièces.

•Les Atouts de l'article:

La cosse mécanique étamée en aluminium à un trou et à un fût LAMA350-38-QY est conçue en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver