• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - LCDX8-14A-L - Cosse cuivre 2 trous 8 AWG

  • Cosse 8 AWG Cu2 trous 1-4espacement 0,63fut stand.fenetre inspec.Cdt.50
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : LCDX8-14A-L
    • Référence Sonepar : 00156342353
    • EAN : 0074983423538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse 8 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût standard;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.50

•Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCDX8-14A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver