• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - LJSL8-Y3-1 - Etiq. autoprotegee 50,8x80,5m

  • Etiquette autoprotegee blanche50,8x80,5x25,4mmimpr. laser-jet encreCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : LJSL8-Y3-1
    • Référence Sonepar : 00156082456
    • EAN : 0074983824564
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etiquette autoprotégée blanche en planche; dimensions 50,8x80,5x25,4m; diamètre max. 17,5mm; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Étiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", zone d’inscription 2,00" x 3,17" x 1,00

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation