• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MBH-TLR - Bande inox 30476m x 7,9mm

  • Bande acier inox 30476m x 7,9mm1112NTete recommandee MTHH-CCdt:1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MBH-TLR
    • Référence Sonepar : 00156054384
    • EAN : 0074983543847
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande en acier inox 304;76m x 7,9mm;résistance 1112N;Tête recommandée MTHH-C;Cdt:1

•Les Atouts de l'article:

Le système de cerclage MBH-TLR à largeur personnalisable Pan-Steel™ est conçu en acier inoxydable 304 pour les applications générales (intérieur et extérieur). Peut être coupé à la longueur requise sur le terrain pour plus de polyvalence. Le package produit pratique offre un guide de mesure métrique en anglais, ainsi qu'un guide de découpe au diamètre pour les diamètres de faisceau les plus courants.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver