• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MCMS25-P-C - Clip bord de tolezingue6,1m

  • Embase bord de tole clipsable en acier zingue epaisseur de tole:6,1mmCdt100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MCMS25-P-C
    • Référence Sonepar : 00156064254
    • EAN : 0074983642540
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase bord de tole clipsable en acier zingué; épaisseur de tole:6,1mm;Cdt100

•Les Atouts de l'article:

Les embases en métal à clipser MCMS25-P-C Panduit se fixent sur les bords métalliques pour une fixation rapide du faisceau avec des colliers de serrage. La fonctionnalité première du collier de serrage 4 voies pour une orientation facile du faisceau. Pour les environnements extérieurs et avec des panneaux de moins de 6,1 mm d'épaisseur. Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabriquée en acier zingué, présentée en coloris naturel et conditionnée en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver