• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - META-X - Ruban alu MEHT18712,7mmx4,9m

  • Ruban aluminium pour embosseuse portable MEHT18712,7mmx4,9m, Cdt:10
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : META-X
    • Référence Sonepar : 00156086275
    • EAN : 0074983862757
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban en aluminium; consommable pour embosseuse portable MEHT187;12,7mmx4,9m, Cdt:10

•Les Atouts de l'article:

Le ruban en aluminium META-X est idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. S'utilise avec l'outil d'embossage métal manuel MEHT187. Permet d'inclure une ligne de texte. 12,7 mm × 4 877 mm. Coloris : argent. 10 rouleaux par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver