• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MLT4H-LP321 - MLT inox 321362x12,7mm2000N

  • Collier MLT inox 321362x12,7mmResistance arrachement 2000NCdt:50
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MLT4H-LP321
    • Référence Sonepar : 00156023321
    • EAN : 0074983233212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier MLT en inox 321;362x7,9mm;Resistance à l'arrachement 2000N;Cdt:50;Verrouillage innovant et automatique par bille;Bords entièrement chanfreinés

•Les Atouts de l'article:

Les colliers MLT Wave-Ty™ Panduit™ peuvent facilement s’étendre ou se contracter, ce qui leur permet d’être utilisés pour des applications de traçage électrique. De plus, les colliers sont fabriqués à base d’acier inoxydable 321, ce qui leur permet de s’adapter parfaitement à des températures jusqu’à 1500 degrés Farenheit (816 degrés Celsius). Large, longueur 14,3 (363 mm), faisceaux allant jusqu’à 4,0 (102 mm), 50 pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver