• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MMP350-M316 - MMPinox 3164 tr89x19x0.25m

  • Plaque identification inox 3164 trous89x19x0.25mmcompati PESCdt 1000(sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MMP350-M316
    • Référence Sonepar : 00156308982
    • EAN : 0074983089826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque identification inox 316;rectangulaire;4 trous;89x19x0.25mm;compatible embosseuse PES;Cdt 1000(sachet)

•Les Atouts de l'article:

La plaque d'identification MMP350-M316 permet l'identification permanente des tuyaux, vannes, câbles et équipements dans les environnements hostiles. Conçue pour l'utilisation avec les colliers de serrage Pan-Steel Panduit pour une installation rapide, tout en offrant un coût minimal. Pour le marquage sur site, utiliser la machine d'indentation pour métal (MIM) ou le système d'identification permanente (PES400). Acier inoxydable 316, 88,9 mm x 19,1 mm x 0,3 mm. 1 000 unités par boîte.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver