• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MMP350-M - MMPinox 3044 tr89x19x0.25m

  • Plaque identification inox 3044 trous89x19x0.25mmcompati PESCdt 1000(sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MMP350-M
    • Référence Sonepar : 00156308981
    • EAN : 0074983089819
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque identification inox 304;rectangulaire;4 trous;89x19x0.25mm;compatible embosseuse PES;Cdt 1000(sachet)

•Les Atouts de l'article:

La plaque d'identification en acier inoxydable MMP350-M permet l'identification permanente des tuyaux, conduites, vannes, câbles et équipements dans les environnements hostiles. Les plaques dédiées sont dotées d'une conception à alimentation facilitée avec une fente surélevée qui simplifie l'installation du collier de serrage et améliore la productivité. 3 lignes de texte maximum. Acier inoxydable 304. 88,9 mm × 19,1 mm. Coloris : argent. 1 000 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver