• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MP350-C - Plaque PA 6.663,5x44,5mmNat

  • Plaque de marquage en polyamide88,9 mm x 19,1 mmNaturel Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MP350-C
    • Référence Sonepar : 00156065080
    • EAN : 0074983650804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de marquage en polyamide;88,9 mm x 19,1 mm;Naturel; Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

Les plaques d'identification MP350-C Panduit peuvent être installées sous forme d'indicateurs, d'étiquettes ou de plaques d'identification enveloppantes pour identifier clairement tous les faisceaux de câbles. Utilisation avec des marqueurs pour câble nylon pour une alternative d'identification des faisceaux de câbles facile et économique. Elles mesurent 88,9 mm x 19,1 mm et sont destinées à une utilisation dans les environnements intérieurs. A utiliser avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabriquées en polyamide 6-6, présentées en blanc et conditionnées en packages de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver