• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MP528-X - 28 AWG, Category 5e, UTP Modu

  • 28 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MP528-X
    • Référence Sonepar : 00156339230
    • EAN : 0074983392308
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

28 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1

•Les Atouts de l'article:

La prise modulaire Cat 5e 28 AWG se raccorde à un câble à paire torsadée non blindée toronné ou plein 100 ohms, 28 AWG et 4 paires, avec un diamètre d'isolation de conducteur maximum de 0,69 mm. La prise modulaire est robuste et conçue pour max. 2 500 cycles d'accouplement. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps et de la fiabilité au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Chaque package contient 10 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver