• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MPMS25-M0 - Embase cheville6,4mmNoir UV

  • Embase a chevillepolyamide resistant aux chocs et UVpercage 6,4mmNoirCdt1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MPMS25-M0
    • Référence Sonepar : 00156022195
    • EAN : 0074983221950
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase à cheville;polyamide résistant aux chocs et UV;perçage 6,4mm;Noir;Cdt1000

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à crans pour maçonnerie noire et fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries s'installe grâce à un trou de support sapin. Elle nécessite un trou d'un diamètre de 0,25" (6,4 mm) et est conçue pour une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est vendue en packages de 1000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver