• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MS10W75T30-Q6 - MS75inox201991x19,1mm10656

  • Collier MS75 inox 201991x19,1mmResist. arrachement 10656Noutil BT75SDTCdt.25
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MS10W75T30-Q6
    • Référence Sonepar : 00156358711
    • EAN : 0074983587117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier MS75 inox 201;991x19,1mm;Resistance à l'arrachement 10656N;outil conseillé BT75SDT;Cdt.25

•Les Atouts de l'article:

Taquet de câble de sangle à boucle en acier inox et à longueur distincte MS10W75T30-Q6, pour protéger contre les défaillances de court-circuit dans les environnements difficiles. Compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, certifié IEC 61914:2015, testé à un courant de défaut max. de 188 kA. Boucle de repliage à profil bas, acier inox AISI 316L, dimensions 991 mm (longueur) et 19 mm (largeur), résistance à l'arrachement 10656N et capacité de faisceau de 254 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver