• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MS6W50T15-L4 - MSinox 304620x12,7mm2979N

  • Collier MS inox 316620x12,7mmResistance arrachement 2979NOutil BT2HTCdt.50
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MS6W50T15-L4
    • Référence Sonepar : 00156044694
    • EAN : 0074983446940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier MS inox 316;620x12,7mm;Resistance à l'arrachement 2979N; Outil conseillé BT2HT;Cdt.50

•Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Boucle à profil bas. longueur 24" (620 mm), largeur 0,5" (13 mm), résistance à l'arrachement : 3560, diamètre du faisceau : 6" (152 mm), 50 pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver