• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MSBW63-C4 - MSBboucle inox 30415,9mm

  • Tete pour bande MS63 inox 304largeur 15,9mmCdt.100profil bas
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MSBW63-C4
    • Référence Sonepar : 00156044660
    • EAN : 0074983446605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tête pour bande MS63 inox 304;largeur 15,9mm;Cdt.100;profil bas

•Les Atouts de l'article:

Les boucles Panduit Pan-Steel™ à profil bas sont conçues pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. largeur 0,6" (16 mm), 100 pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver