• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - MSCNW50T15-QR6 - Feuillard inox 31625mx12,7mm

  • Feuillard inox 316 recouvert25mx12,7mmResis. arrachement 2979NCdt.1 (rouleau)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : MSCNW50T15-QR6
    • Référence Sonepar : 00156045338
    • EAN : 0074983453382
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Feuillard inox 316 recouvert;25mx12,7mm;Resistance à l'arrachement 2979N;Outil conseillé BT2HT;Cdt.1 (rouleau)

•Les Atouts de l'article:

Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ personnalisables en acier inoxydable peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L revêtu de polyamide et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure un connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas. longueur 82,5' (25 m), largeur 0,5" (13 mm), résistance à l'arrachement : 3 115, faisceaux d'au moins 1,0" (25 mm), UN.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver