• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - N8212B - 800mmW x 42 RU x 1070mmD N Ty

  • 800mmW x 42 RU x 1070mmD N Type, Doors,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : N8212B
    • Référence Sonepar : 00156396780
    • EAN : 0074983967803
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

800mmW x 42 RU x 1070mmD N Type, Doors,

•Les Atouts de l'article:

L'armoire N-Type Net-Access™ est une armoire de 42 U mesurant 800 mm de large et 1 070 mm de profondeur. La porte avant perforée à charnières doubles s'ouvre vers la gauche ou la droite ; la porte arrière est perforée en deux parties. Elle inclut deux panneaux latéraux solides, deux ensembles de rails de montage filetés pour équipement n° 12-24 et un guide-câble 42 U sur l'avant et à l'arrière des postes avant. H 2,00 m x L 80 cm x P 1,07 m, noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver