• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - N8512B - 800mmW x 45 RU x 1070mmD N Ty

  • 800mmW x 45 RU x 1070mmD N Type, Doors,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : N8512B
    • Référence Sonepar : 00156367030
    • EAN : 0074983670307
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

800mmW x 45 RU x 1070mmD N Type, Doors,

•Les Atouts de l'article:

L'armoire réseau N-Type Net-Access™ est une armoire de 45 U mesurant 800 mm de large et 1 070 mm de profondeur. La porte avant est perforée à charnières doubles et s'ouvre vers la gauche ou la droite. Ses portes arrière perforées s'ouvrent au centre pour minimiser l'encombrement de la porte. Cette armoire possède deux panneaux latéraux pleins et deux jeux de rails de montage pour équipement fileté n° 12-24. Inclut deux jeux de doigts SN25F. Dimensions : hauteur 2 134 mm x largeur 800 mm x profondeur 1 070 mm. Elle est fabriquée en acier revêtu de poudre et disponible en noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver