• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - N8522BC - 800mmW x 45 RU x 1219mmD N Ty

  • 800mmW x 45 RU x 1219mmD N Type, Doors,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : N8522BC
    • Référence Sonepar : 00156367045
    • EAN : 0074983670451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

800mmW x 45 RU x 1219mmD N Type, Doors,

•Les Atouts de l'article:

L'armoire N-Type Net-Access™ est une armoire de 45 U mesurant 800 mm de large et 1 200 mm de profondeur avec panneau supérieur. La porte avant perforée à charnières doubles s'ouvre vers la gauche ou la droite ; la porte arrière est perforée en deux parties. Elle inclut deux panneaux latéraux solides, deux ensembles de rails de montage d'équipement à écrous-cage et un guide-câble 45 U sur l'avant et à l'arrière des postes avant. L'armoire mesure 2,13 m de hauteur x 80 cm de largeur x 1,22 m de profondeur. Elle est noire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver