• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - N8812B - 800mmW x 48 RU x 1070mmD N Ty

  • 800mmW x 48 RU x 1070mmD N Type, Doors,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : N8812B
    • Référence Sonepar : 00156367074
    • EAN : 0074983670741
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

800mmW x 48 RU x 1070mmD N Type, Doors,

•Les Atouts de l'article:

Net-Access™ Cadre d'armoire N-Type avec panneau supérieur. Rails d'équipement taraudés (12-24). La porte avant perforée à charnières doubles s'ouvre vers la gauche ou la droite. Les portes arrière perforées s'ouvrent au centre pour minimiser l'encombrement de la porte. Panneaux latéraux pleins (2). Deux jeux de rails de montage filetés pour équipement #12-24. Guide-câble 48 RU sur l'avant et à l'arrière des postes avant. Dimensions : Hauteur 88,5 po x largeur 31,5 po x profondeur 42 po (2 205 mm x 800 mm x 1 070 mm). Couleur : Noir, deux jeux de doigts SN25F inclus.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver