« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - N88DHDB - 48 RU 800mm Dual Hinge Doors
48 RU 800mm Dual Hinge Doors for N-Type
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : N88DHDB
Référence Sonepar : 00156348894
EAN : 0074983488940
Description
48 RU 800mm Dual Hinge Doors for N-Type
•Les Atouts de l'article:
Porte à deux charnières pour armoire de 800 mm à 48 U.