• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - NC1WH6 - Couvercle goulotte ZH 6 pieds

  • Couvercle pour goulotte type NE1mPPO blanc sans halogeneCdt.6pieds
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : NC1WH6
    • Référence Sonepar : 00156023149
    • EAN : 0074983231492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couvercle pour goulotte type NE1;mPPO blanc sans halogène; Cdt.6pieds

•Les Atouts de l'article:

Le capot pour goulotte de câble sans halogène NC1WH6 inclut une bande antidérapante pour empêcher le capot de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Un matériau spécial est utilisé pour les applications sans halogène ou à température élevée. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). 8,9 mm x 31,8 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver