• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - NC2WH6 - Couvercle goulotte ZH 6 pieds

  • Couvercle pour goulotte type NE2mPPO blanc sans halogeneCdt.6pieds
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : NC2WH6
    • Référence Sonepar : 00156023153
    • EAN : 0074983231539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couvercle pour goulotte type NE2;mPPO blanc sans halogène; Cdt.6pieds

•Les Atouts de l'article:

Le capot pour goulotte de câble PPO sans halogène NC2WH6 inclut une bande antidérapante pour empêcher le capot de glisser. Le capot est facile d'installation et de retrait. Ce matériau spécial est utilisé pour les applications sans halogène ou à température élevée. Il présente une classe d'inflammabilité UL 94 de V-0 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 95 °C et est 20 % plus léger que le PVC. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). 8,9 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Coloris : blanc. 6 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver