• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - NK6PC2MBUY - NK Copper Patch Cord, Categor

  • NK Copper Patch Cord, Category 6, Blue U
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : NK6PC2MBUY
    • Référence Sonepar : 00156378571
    • EAN : 0074983785711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NK Copper Patch Cord, Category 6, Blue U

•Les Atouts de l'article:

Le cordon UTP Cat 6 NetKey™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné ou plein 24 AWG CM avec prises modulaires haute performance. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de raccordement de 2 mètres de long, disponible en bleu.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver