• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - NK6X88MAW - Category 6A NetKey Punchdown

  • Category 6A NetKey Punchdown Module, AW
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : NK6X88MAW
    • Référence Sonepar : 00156372219
    • EAN : 0074983722198
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Category 6A NetKey Punchdown Module, AW

•Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6A NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Jacks avec numéro de série (traçabilité) et compatibles avec les interfaces keystone (plaques frontales NetKey™, panneaux modulaires et boîtes pour embase en surface). Coloris du module jack : blanc arctique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver