• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - NKFA1SAW-X - NetKey 22.5 x 45mm 1-Position

  • NetKey 22.5 x 45mm 1-Position Shuttered
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : NKFA1SAW-X
    • Référence Sonepar : 00156339325
    • EAN : 0074983393251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NetKey 22.5 x 45mm 1-Position Shuttered

•Les Atouts de l'article:

L'adaptateur à obturateur NetKey® accepte un module keystone, s'enclenche dans une ouverture de 22,5 mm x 45 mm et est de coloris blanc arctique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver